大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
ねじの呼び
M4
注文コード
69066095
品番
4X165X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
165
ねじ長さ(mm)
50
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066095
4X165X50
69130425
4X165X50
(+)皿小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3本)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました