大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69066427
品番
M100 ホソメ6.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M100
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種
寸法m(mm)
80
寸法S(mm)
145
厚さ(mm)
80
二面幅S(mm)
145