大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500本)
ねじの呼び
M3
注文コード
69066454
品番
3X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
3
頭部形状
トラス
材質
チタン(Ti)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
6.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066454
3X3
69130592
3X3
(+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(11本)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました