大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M4
注文コード
69066463
品番
4X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
トラス
材質
チタン(Ti)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066463
4X6
69130608
4X6
(+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(10本)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました