4X12 (+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地) 大阪魂 69066533

(+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM4 注文コード69066533 品番4X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状トラス 材質チタン(Ti) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(Φmm)9.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69066533 4X12 69130635 4X12 (+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地) 大阪魂 (+)トラス小ねじ(チタン(Ti)/生地) 大阪魂 1パック(8本) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69130583
2019-07-31
用途:
釣り用リールのハンドルノブ部分に
サービス業

釣り用リールのハンドルノブ部分に使用しています。
ハンドルノブ部分は軽量化が求められるのでお客様にも好評です。
小分けで注文できるのでデットストックを持たなくて良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする