大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69066743
品番
M30X2.0
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2.0
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種