M48 六角ナット(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69066804

六角ナット(2種(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード69066804 品番M48
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼びM48 材質鉄(または標準) ねじピッチ5 表面処理三価ホワイト 規格2種 寸法m(mm)38 寸法S(mm)75 厚さ(mm)38 寸法e(mm)約86.5 二面幅S(mm)75 寸法dk(mm)約72
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする