大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(SUS430/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000本)
注文コード
69066856
品番
3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ
材質
SUS430
穴の形状
十字穴
表面処理
BK(SUS黒染め)
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066856
3X5
69130784
3X5
(+)ナベ小ねじ(SUS430/ブラック)
大阪魂
1パック(124本)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました