大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
69066892
品番
2.5X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
PK=1(JIS小形W組込)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066892
2.5X8
69130802
2.5X8
(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(36個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました