ka:z サッシブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69066919 品番110462
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

使い易い角度のグリップとボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリを掃き出し、汚れもしっかりと取り除きます。
サッシ用。

仕様●色:赤●縦(mm):260●横(mm):20●厚さ(mm):80●形状:植毛●毛長(mm):35●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3457 アズワン品番67-2373-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする