大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割六角ナット(1種(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69066944
品番
M22
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2.5
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
高さ(mm)
22
二面幅S(mm)
32