不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69066946
品番
FA-67-1Q
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
180mm砥石採用の重研削用に。
仕様
●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m
3
/min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000
アズワン品番
67-2377-28