オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
春日井市 プラ容器用 平袋 45L KSGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
69066980
品番
KSG-16
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。
仕様
●内容量:30枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LD
容量(L)
45
アズワン品番
67-2380-12