大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドP=4(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69067032
品番
4X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067032
4X12
69130863
4X12
(+)バインドP=4(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(13個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました