大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067118
品番
M68
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M68
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
6
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
54
寸法S(mm)
100
厚さ(mm)
54
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約115
二面幅S(mm)
100
寸法dk(Φmm)
約97