大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067258
品番
M56
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M56
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
5.5
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
45
寸法S(mm)
85
厚さ(mm)
45
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
85