大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067328
品番
M64 ホソメ2.0
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
3種
寸法m(mm)
3.2
寸法S(mm)
8
厚さ(mm)
3.2
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
8