大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
ねじの呼び
M56
注文コード
69067425
品番
M56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M56
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
5.5
表面処理
生地(または標準)
規格
3種
寸法m(mm)
34
寸法S(mm)
85
厚さ(mm)
34
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067425
M56
23443053
M56
六角ナット3種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました