大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(細目(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
ねじの呼び
M64
注文コード
69067635
品番
M64 ホソメ2.0
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M64
材質
S45C
ねじピッチ
2
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種
寸法m(mm)
51
寸法S(mm)
95
厚さ(mm)
51
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
95