西川リビング
西川リビングの 暖房用品
西川リビングの 防寒用品
西川リビングの 除雪用品
ダウンひざ掛け スリーピュア KSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69067655
品番
KS92909003
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
ボタンが上下左右に16個ついており、ひざ掛け以外に腰に巻いたり、肩にはおったり使い方いろいろ。
ご家庭の洗濯機で洗えます。
仕様
●サイズ:140×80cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ベージュ
アズワン品番
67-2483-65