大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(UNC(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067696
品番
7/8-9UNC
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
S45C
山数
9
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
UNC
寸法m(mm)
19.7
寸法S(mm)
33.3
厚さ(mm)
19.7
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
33.3