大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69067723
品番
4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
生地(または標準)
種類
MBテクス皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067723
4X10
69131247
4X10
MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(27個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました