ライカ
ライカの 光学測定器
ライカの 顕微鏡
ライカの 顕微鏡その他関連用品
接眼レンズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69067734
品番
10450632
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
S9実体顕微鏡用オプション
仕様
●メガネ着用者用、視度調整、アイカップ付●対応機種:S9 i、S9 D、S9 E、S APO●倍率:25●視野数:9.5
アズワン品番
67-2506-98