大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067863
品番
M60
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M60
材質
S45C
ねじピッチ
5.5
表面処理
生地(または標準)
規格
3種
寸法S(mm)
90
厚さ(mm)
36
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約104
二面幅S(mm)
90
寸法m1(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約87