※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 注文コード69067916 品番VP344RY-5LOZ1-B
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc,M5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする