九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスHEX(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
長さ(mm)
35
注文コード
69067924
品番
8X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M8
表面処理
生地(または標準)
寸法H(mm)
6.0〜6.4
寸法t(mm)
0.9〜1.4
寸法D(mm)
15.5〜16.0
寸法B(mm)
11.7〜12.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067924
8X35
69131362
8X35
ピアスHEX(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(3個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました