九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス(トラス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
69067967
品番
5X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067967
5X30
69131387
5X30
ピアス(トラス(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(13個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました