M45 10割六角ナット(1種(S45C/生地) 大阪魂 69068012

10割六角ナット(1種(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) ねじの呼びM45 ねじピッチ4.5 注文コード69068012 品番M45
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじの呼び・ねじピッチなど7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM45 材質S45C ねじピッチ4.5 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目 規格1種 高さ(mm)45 二面幅S(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする