大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69068204
品番
M27
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
SCM
ねじピッチ
3
山数
-
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
41
厚さ(mm)
22
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dk(Φmm)
約39