大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69068222
品番
M30
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
SCM
ねじピッチ
3.5
山数
-
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
24
寸法S(mm)
46
厚さ(mm)
24
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約53.1
二面幅S(mm)
46
寸法dk(Φmm)
約44