大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69068247
品番
M48
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M48
材質
SUS316L
ねじピッチ
5
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
38
寸法S(mm)
75
厚さ(mm)
38
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
75