大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69068283
品番
M45
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
SUS403
ねじピッチ
4.5
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
36
寸法S(mm)
70
厚さ(mm)
36
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
70