ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69068328 品番YS02Z2+SIMPLE5+3DAD
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥116,380
販売価格(税別)
105,800

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
部品検査や精密加工等に最適
安心の3年保証付き
リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター 3D-AD がセット。1重巻きLEDリング照明装置 SIMPLE5 がセット。

仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7〜45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2519-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする