大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LIVE(シンワッシャー(粗目(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69068475
品番
5X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
仕様
ビット番号:2番
種類
LIVEシンワッシャー
適合板厚(mm)
(最大)4.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068475
5X13
69131642
5X13
LIVE(シンワッシャー(粗目(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(26個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました