大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
JP(モドトラス(SUS410/GB(茶ブロンズ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69068518
品番
4X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
25
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじの呼び
M4
頭部形状
モドトラス
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
15
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068518
4X25
69131667
4X25
JP(モドトラス(SUS410/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(22個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました