大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(六角穴付きボルト付(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69068563
品番
M12
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
20.5
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
(最大)16.1、(最小)12.5
寸法h2(mm)
9
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目