自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード69068565 品番HG1-50
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です
エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です
粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません
透明性が高く、光学製品の保護に適しています。
各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます
被着体への吸着層成分の移行を低減しています
ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します

仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●PET基材●基材厚み:50μm●吸着層:25μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.2%●全光線透過率:92.7%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×13乗Ω/□ アズワン品番67-2981-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする