大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M2.4
注文コード
69068572
品番
2.4X6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.3
ねじの呼び
M2.4
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068572
2.4X6.3
69131694
2.4X6.3
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(57本)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました