M8(13X22) 皿バネN(ツバ大(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69068588

皿バネN(ツバ大(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード69068588 品番M8(13X22)
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの呼びM8 材質鉄(または標準) ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目 寸法H(mm)9.1 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法D(mm)22 寸法h(mm)6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする