大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿バネナット(小型(細目(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69068597
品番
M10(14X22)
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
22
表面処理
三価ブラック
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法h(mm)
0.7
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目