大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
69068606
品番
3.5X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.5
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068606
3.5X25
69131703
3.5X25
(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(19本)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました