大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69068642
品番
2.4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M2.4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
十字穴番号
1
ねじピッチ
1.1
寸法d(mm)
2.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068642
2.4X10
69131728
2.4X10
(+)皿木ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(102本)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました