大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)六角コーチ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69068782
品番
6X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068782
6X50
69131798
6X50
(+)六角コーチ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました