大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッド ラッパ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4.2
注文コード
69068843
品番
4.2X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ
3.2
寸法d(mm)
4.2
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068843
4.2X25
69131816
4.2X25
(+)コーススレッド ラッパ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(28個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました