Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60〜200℃ 3mm 青/白/銀/青 バイメタル 6PBCC20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
69069064
品番
6PBCC20-STMET
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(青)、シリコン(白)(-60〜200℃)●厚さ:3mm(貫通部1.5mm)※2●キャップ:銀、青(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●※2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-44
注意
※2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。