60180-M122 マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 69069150

60180-M122 マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 69069150
60180-M122 マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific 69069150

マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 大きな貫通域 5個入 60180-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(5個)注文コード69069150品番60180-M122
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。
ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。
サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。
シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
穴が開いたり裂けにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性を保つ。
認証済みウェルプレートに適合。

仕様●概要:WebSeal マット(耐溶媒)●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする