大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TP小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000本)
注文コード
69069202
品番
3X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法M(mm)
(最大)3.5
ねじの呼び
M3
頭高さH(mm)
2.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069202
3X4
69132008
3X4
TP小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(26本)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました