大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069236
品番
M36
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
寸法S(mm)
50
寸法m(mm)
38
寸法w(mm)
29
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法n(mm)
7
寸法m1(mm)
約29
寸法de(Φmm)
約50
寸法dw1(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目