曜日別特売
60180-P210 96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific 69069238

60180-P210 96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific 69069238
60180-P210 96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific 69069238
60180-P210 96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ Thermo Fisher Scientific 69069238

96ウェル マイクロプレート ローボリューム 100μL V底 50個入 60180-P210シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個(50個)注文コード69069238品番60180-P210
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。
ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。
化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。
コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。
最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。
各メーカーのオートサンプラーに適合。

仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ローボリューム●ウェル容量(μL):100●ウェル形状:V底、直径5.6mm●高さ(mm):15●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 2アズワン品番67-2991-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする