体位変換用スライディンググローブ 撥水(ブルー) T4133シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69069274 品番 T4133
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

介護用の体位変換、除圧用グローブです。

仕様●仕様:撥水(ブルー)●サイズ:L●材質:ポリエステル●全長:47cm●裾口サイズ:200mm●洗濯方法:洗濯可●入数:1双入 アズワン品番7-3681-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする